Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roline HDMI-Kabel A HDMI Ethernet Stecker B HDMI Ethernet Stecker, 2m, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7903808
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5542-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Länge = 2m
Steckverbinder 1 = HDMI Ethernet
Steckverbinder 2 = HDMI Ethernet
HDMI-Version = High Speed
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Schwarz

Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit Ethernet. Schwarze HDMI-Ethernet-Kanal-Kabel Fügt einer HDMI-Verbindung Hochgeschwindigkeitsvernetzung hinzu Ermöglicht den Benutzern ihre IP-aktivierten Geräte ohne separates Ethernet-Kabel umfassend zu nutzen Audio-Rückleitungskanal Ermöglicht es einem über HDMI verbundenen TV-Gerät mit integriertem Empfänger, Audiodaten an ein Surround-Audiosystem zu senden, wobei auf ein separates Audiokabel verzichtet werden kann 3D – Definiert Eingangs-/Ausgangsprotokolle für wichtige 3D-Videoformate 4k Unterstützung - Ermöglicht Videoauflösungen weit über 1080p hinaus und Unterstützung von Anzeigen der nächsten Generation Kabel mit HDMI-Stecker an beiden Seiten
Weitere Informationen:
Länge:
2m
Steckverbinder 1:
HDMI Ethernet
Steckverbinder 2:
HDMI Ethernet
HDMI-Version:
High Speed
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, roline dvi kabel 2m, dvi kabel, dvi kabel 2m, 7903808, Kabel und Drähte, AV-Kabel, HDMI-Kabel, Roline, 1104554210, Cables & Wires, AV Cables, HDMI Cables
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 12,82*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 20,05*
2 Tage
8
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 20,87*
2 Tage
113
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5531
ab € 4,81*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 22,23*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,85*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,06*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 9,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,64*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.