Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5542 AUDIOKABEL, HDMI-A-STECKER, 2M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807728
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5542
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Kabellänge - Imperial: 6.6 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 2 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HDMI-A-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-A-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, roline dvi kabel 2m, dvi kabel, dvi kabel 2m, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.04.5542, 2807728, 280-7728
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 5,56*
    € 8,09*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 8,96*
    € 12,82*
    € 8,95*
    ab € 12,74*
    € 20,05*
    Lager 139
    8
    € 14,99*
    ab € 8,98*
    € 20,87*
    2 Tage
    113
    € 5,95*
    ab € 9,72*
    € 21,13*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 20,50*
    € 24,40
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 19,37*
    € 23,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,33*
    € 14,67
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,85*
    € 14,10
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 11,61*
    € 13,82
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 11,15*
    € 13,27
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 10,90*
    € 12,97
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 8,98*
    € 10,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5531
    ab € 4,81*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5547
    ab € 22,23*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5548
    ab € 43,85*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5549
    ab € 59,06*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5543
    ab € 6,96*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5546
    ab € 77,61*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5545
    ab € 9,66*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5544
    ab € 14,55*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5587
    ab € 8,64*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5541
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.