Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HDMI-Kabel mit Ethernet m-m, HDMI Stecker - HDMI Stecker, 3840 x 2160, 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30125831
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5542
EAN/GTIN:
     7611990189991
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
HDMI-Kabel mit Ethernet m-m, Typ=11.04.5542, Länge=2 m, Farbe Ummantelung=Schwarz, Kabeltyp=HDMI, Stecker-Design – Seite A=-999, Stecker-Design – Seite B=-999, Steckverbinder A=HDMI Stecker, Steckverbinder B=HDMI Stecker, Bildauflösung=3840 x 2160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
112 g
Breite:
170 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A, roline dvi kabel 2m, dvi kabel, dvi kabel 2m, HDMI-Kabel mit Ethernet m-m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,56*
€ 8,09*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,96*
€ 12,82*
€ 8,95*
ab € 12,74*
€ 20,05*
1 Tag
8
€ 14,99*
ab € 8,98*
€ 20,87*
Lager 115
113
€ 5,95*
ab € 9,72*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 4,86* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5531
ab € 4,81*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 22,23*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 43,85*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 59,06*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 6,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 77,61*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 9,66*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 14,55*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 8,64*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5541
ab € 4,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.