Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
ROLINE HDMI High Speed Kabel mit Ethernet, schwarz, 1,0 m
Artikel-Nr.:
     CM-8V5VP5G
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5541
EAN/GTIN:
     7611990189984
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
HDMI Kabel Sonstige
Roline - HDMI mit Ethernetkabel - HDMI (M) bis HDMI (W) - 1 m - abgeschirmt - Schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Herstellernummer:
11.04.5541
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Typ des linken Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
HDMI Typ A
Art des rechten Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Max. Bandbreite:
10,2 GBit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Bruttogewicht:
0,1
Aktuelle Katalogausgabe:
16.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 50 Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 5,00* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5531
ab € 5,89*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5547
ab € 25,92*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5548
ab € 50,11*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5542
ab € 7,03*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5549
ab € 67,79*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5543
ab € 8,71*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5546
ab € 88,91*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5545
ab € 11,96*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5544
ab € 17,32*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5587
ab € 10,84*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5706
ab € 15,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.