Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stilpoller, Ø 60 mm mit Ziernut, mit Bodenhülse zum Einbetonieren, anthrazit-eisenglimmer (DB 703), herausnehmbar, mit Dreikant DIN 3223, 1 Öse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut, ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 464bsonder)
Modellbeispiel: Stilpoller mit Ziernut, ortsfest, zum Einbetonieren (Art. 464bsonder)
Technische Ansicht:
Artikel-Nr.:
     328-464fbdb703-1
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527787140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Stellring
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
  • Pfosten Ø: 60 mm
  • Material: Stahl, feuerverzinkt
  • Höhe über Flur: 950 mm

|
  • dezenter Stilpoller zum Absperren von Zuwegen, Parkplätzen etc.
  • lange Lebensdauer dank hochwertiger Materialien
|

Achtung: Bei Beschichtung gewünschten RAL-Farbton gemäß beiliegender RAL-Karte im Bemerkungsfeld angeben.

Hinweis: Bei Modellen mit Dreikantverschluss ist ein Dreikantschlüssel je Lieferung enthalten. Befestigungsmaterial nicht im Lieferumfang enthalten - bitte separat bestellen.

Mit bis zu 3 Ösen erhältlich!
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Befestigung:
mit Bodenhülse zum Einbetonieren
Farbe:
anthrazit-eisenglimmer (DB 703)
Modell:
herausnehmbar
Schließung:
mit Dreikant DIN 3223
Verschluss:
mit Verschluss
Ösen:
1 Öse
Dreikantschlüssel gratis:
je Lieferung
Material:
Stahl, feuerverzinkt
Pfosten Ø:
60 mm
Pfosten Form:
rund
Höhe über Flur:
950 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,78*
€ 265,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,49*
€ 261,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 206,50*
€ 245,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,39*
€ 221,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,16*
€ 201,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,49*
€ 176,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 7,09*
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,49*
Zubehör
Schake
470 71
ab € 4,43*
Zubehör
Schake
470 60
ab € 14,54*
Zubehör
Schake
ab € 11,71*
Zubehör
Schake
470.50
ab € 4,51*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
Zubehör
Schake
ab € 6,96*
Zubehör
Moravia
130.12.326
ab € 4,70*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 26,62*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
Zubehör
Schake
ab € 148,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.