Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsglied für Absperrketten, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Verbindungsglied für Absperrketten, Ø 6 mm, verzinkt (Art. 430.09)
Modellbeispiel: Verbindungsglied für Absperrketten, Ø 6 mm, verzinkt (Art. 430.09)
Artikel-Nr.:
     328-430.09
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708559
Suchbegriffe:
Ketten-Notglied
Ketten-Verbindungsglied
Kettennotglied
Notglieder
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke: 6 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Notkettenglieder, Scherglied, kettennotglied vz 6 mm, ketten notglied, ketten-notglied 6mm, Verbindungsglied, Verbindungsglieder, Kettenglied, Kettenglieder, Absperrkettenglied, Absperrkettenverbinder, Schake, Gelber, Garant, Urbanus, Autasi, Moravia
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 0,50*
€ 0,84*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
5 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 5,28*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 1,58*
€ 5,52*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 27,87*
€ 37,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 72,50*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 47,69*
Zubehör
Schake
ab € 148,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.