Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantkette aus Stahl, ungeschweisst, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Vierkantkette aus Stahl, verzinkt (Art. 430.60)
Modellbeispiel: Vierkantkette aus Stahl, verzinkt (Art. 430.60)
Modellbeispiel: Vierkantkette aus Stahl, RAL nach Wunsch (Art. 430.60b)
Artikel-Nr.:
     328-430.60
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 6 mm
  • Länge: 10 m

| |

Hinweis: Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Gliederstärke Ø:
6 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: Stahlkette, fahrradschloss kettenschloss, fahrradschloss, stahlkette 10m, Kette, Absperrkette, Stahl-Vierkantkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,69*
€ 272,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 203,14*
€ 241,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,69*
€ 220,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,71*
€ 197,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,20*
€ 176,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 106,89*
Zubehör
Schake
ab € 170,19*
Zubehör
Schake
ab € 45,23*
Zubehör
Schake
ab € 16,98*
Zubehör
Schake
ab € 64,33*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,52*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,58*
Zubehör
Schake
460KB
ab € 40,73*
Zubehör
Schake
ab € 93,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.