Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel für Absperrketten, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Modellbeispiel: Schäkel für Absperrketten (Art. 430.12)
Artikel-Nr.:
     328-430.12
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384729196
Suchbegriffe:
Absperrkette
Schäkel
absperrkette verzinkt
absperrkette
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Länge: 50 mm
  • Breite: 30 mm
  • Stärke Ø: 8 mm

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
50 mm
Breite:
30 mm
Stärke Ø:
8
Weitere Suchbegriffe: absperrkette stahl, Absperpfosten, Kettenschäkel, Kettenverbinder, Karabiner, Schraubschäkel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 2,15*
€ 3,52*
8 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 3,26*
€ 4,95*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 3,28*
€ 4,98*
6 Tage
30
4
Frei Haus
ab € 3,25*
€ 8,97*
9 Tage
19
1
Frei Haus
ab € 6,83*
€ 9,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 5,41*
Zubehör
Schake
ab € 41,33*
Zubehör
STEIN HGS
ab € 30,78*
Zubehör
Schake
ab € 116,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.