Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckkappe mit Federverschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Abdeckkappe mit Federverschluss (Art. 460.21)
Modellbeispiel: Abdeckkappe mit Federverschluss (Art. 460.21)
Modellbeispiel: Abdeckkappe mit Federverschluss (Art. 460.21)
Modellbeispiel: Abdeckkappe mit Federverschluss (Art. 460.21)
Modellbeispiel: Abdeckkappe mit Federverschluß (Art. 460.21)
Artikel-Nr.:
     328-460.21
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384709587
Suchbegriffe:
Abdeckung Bodenhülse
Bodenhülse Abdeckkappe
abdeckung bodenhülse 60mm
abdeckung bodenhülse
  • Material: Stahl, verzinkt
  • passend für Bodenhülse (Art. 460.40)
  • zu öffnen mit Universalschlüssel (Art. 470.40)

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Durchmesser:
60 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Abdeckkappe-mit-Federverschluss, Abdeckkappe, Schake
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 15,36*
€ 22,05*
8 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 15,38*
€ 22,06*
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 14,50*
€ 37,09*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 27,83*
€ 48,46*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,64*
€ 54,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,46*
€ 57,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 11,67*
Zubehör
Schake
ab € 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.