Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt (diverse Ausführungen)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl, ungeschweißt (diverse Ausführungen)
Artikel-Nr.:
     328-430.10
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250384708566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 7 mm
  • Länge: 10 m

| |

Hinweis: Bitte ggf. gewünschten RAL-Farbton im Bemerkungsfeld angeben.
Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Gliederstärke Ø:
7 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Schake
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 5,41*
€ 7,73*
17 Tage
unbekannt
1
€ 7,95*
ab € 5,43*
€ 7,76*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 32,32*
€ 38,81*
17 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 66,13*
€ 83,81*
Lager 328
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 93,44*
€ 143,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,61*
€ 170,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,28*
€ 166,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 128,58*
€ 153,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,59*
€ 136,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 101,63*
€ 120,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 106,89*
Zubehör
Schake
ab € 170,19*
Zubehör
Schake
ab € 45,23*
Zubehör
Schake
ab € 16,98*
Zubehör
Schake
ab € 64,33*
Zubehör
Schake
460
ab € 21,52*
Zubehör
Schake
476
ab € 32,58*
Zubehör
Schake
ab € 2,41*
Zubehör
Schake
460KB
ab € 40,73*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 93,89*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.