Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette Stahl, geschweißt, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiele: Absperrkette Stahl, geschweißt (Art. 430.50)
Modellbeispiele: Absperrkette Stahl, geschweißt (Art. 430.50)
Modellbeispiel: Absperrkette Stahl, geschweißt (Art. 430.50)
Modellbeispiel: Absperrkette Stahl, geschweißt (Art. 430.50)
Modellbeispiele: Absperrkette aus Stahl oben: verzinkt (Art. 430.50) unten: rot-weiß (Art. 430.50b)
Anwendungsbeispiel: Absperrkette aus Stahl, rot-weiß beschichtet (Art. 430.50b)
Artikel-Nr.:
     328-430.50
Hersteller:
     Schake
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063527784439
Suchbegriffe:
Absperrkette
Stahlkette
absperrkette verzinkt
absperrkette stahl
  • Material: Stahl, verzinkt
  • Gliederstärke Ø: 5 mm
  • Länge: 10 m

| |

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
verzinkt
Gliederstärke Ø:
5 mm
Material:
Stahl, verzinkt
Länge:
10 m
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Kette, Ostalbketten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 7,249* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,92*
€ 123,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 99,92*
€ 118,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,72*
€ 110,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,57*
€ 100,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 2,41*
Zubehör
Schake
ab € 3,25*
Zubehör
Schake
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.