Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Produktbild zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Produktbild zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Symbol zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Symbol zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Symbol zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Symbol zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Symbol zu LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm
Artikel-Nr.:
     3145-103377976
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000180841
EAN/GTIN:
     9002730743913
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band RGB + CW 24 V/DC 57,6 W, IP20, 3000 mm

  • lineares LED Lichtband mit farbigen LED (RGB) und weißen LED, auf flexibler Leiterplatine
  • 60 LED/m
  • Trennstelle alle 100 mm
  • Lebensdauer 54.000 h
  • Farbwiedergabeindex CRI 80-89
  • es dürfen LED-Bänder bis max 5m gebildet werden


Hinweis:
Passend zu allen LED-Netzgeräten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).
Dieses LED-Band verfügt über eine Anschlussleitung an beiden Enden, daher können bei einer Trennung beide Teile verwendet werden.
Um Überhitzung zu vermeiden, ist dieses LED-Band immer mit einem Aluminiumprofil zu verbauen.

Weitere Informationen:
Anschlusskabellänge:
2 x 500 mm
Höhe:
2,1 mm
Breite:
12 mm
Längeneinheiten:
100 mm
Leistung:
57,6 W
Oberfläche:
weiß
Spannung:
24 V/DC
Material:
Kupferplatine
Montageart:
zum Kleben inkl. 3M-Klebeband
Type:
LED-Band RGBW
Leuchtmittel:
60 LED/m
Schutzart:
IP20
Lichtstrom (Lumen):
890 lm/m
Länge:
3000 mm
Ausstattung:
2 Stk. Anschlussleitungen mit offenen Enden
Energieverbrauch in 1.000 Stdn.:
57,6 kWh
Energieeffizienzklasse:
G
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, Mc LED, McLed
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,94*
€ 91,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
McLED
000180845
ab € 5,51*
Zubehör
SIRO
SL-WST230VAC-1800
ab € 7,16*
Zubehör
McLED
000180843
ab € 2,12*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV20W-DB1
ab € 23,93*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV60W-DB1
ab € 49,68*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV100W-DB1
ab € 74,70*
Zubehör
SIRO
SL-NT24CV150W-DB1
ab € 100,09*
Zubehör
McLED
000178817
ab € 159,15*
Zubehör
McLED
000174042
ab € 97,17*
Zubehör
McLED
000178818
ab € 151,11*
Zubehör
McLED
000180844
ab € 3,89*
Zubehör
McLED
000178819
ab € 143,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.