Übersicht | "LED-Band"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
|  |  |  |  |  |  | Bild | | | | Bestellen |  | |
Synergy 21 LED Flex Strip RGB-W DC12V KOMPLETT Set V2 (3 Angebote) Retail komplett Set 5m RGB+W Strip inkl. Netzteil, Controller und IR-Fernbedienung in ansprechender und umweltfreundlicher Verkaufsverpackung. LED Flex Strip RGB+W Schutzklasse: IP65 Polung: gemein... |
|
ab € 33,34* pro Stück |
| |
|
WSM - Walter Solbach Metallbau 103200145 |
ab € 291,74* pro Stück |
| |
Alu U-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm (5 Angebote) Alu U-Profil 2 OP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm Artikelnummer: NO-5011146801 Zubehör: Abdeckung incl Lichtverteilung homogen Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,72∕ 0,92 cm Farbe: alu Gewicht: 0,305 kg IP-Sc... |
|
ab € 13,88* pro Stück |
| |
LED-Streifen Flexibel, Rot, 5m, 240lm/m (1 Angebot) LED Farbe = Rot Streifenlänge = 5m Nennspannung = 24V Anzahl der LEDs pro Meter = 60 IP Klasse = IP65 Lichtstrom typ. lm/m = 240lm/m Flexibel/starr = Flexibel Serie = LS Correct electrical polarity... |
|
ab € 54,73* pro Stück |
| |
Tristar FR-6904 LED-Leiste (1 Angebot) Die Tristar FR-6904 Fritteuse ist ein kompaktes Gerät mit 2,5 Litern Inhalt. Die Fritteuse wird nicht zu heiß, sondern bleibt außen kühl. Mit dem analogen Bedienfeld lässt sich die Fritteuse außerd... |
|
ab € 39,38* pro Stück |
| |
|
|
ab € 72,39* pro Stück |
| |
LED Streifen LEDlight flex 12 8p 2700K 50407728 (2 Angebote) LED Streifen LEDlight flex 12 8p 2700K 50407728Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation ... |
|
ab € 174,08* pro Stück |
| |
|
|
ab € 57,39* pro Stück |
| |
|
|
ab € 23,84* pro Stück |
| |
|
|
ab € 15,05* pro 5 Meter |
| |
LED Streifen LEDlight flex 24 8p 2700K 50409028 (2 Angebote) LED Streifen LEDlight flex 24 8p 2700K 50409028Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, ideal für effiziente, indirekte Beleuchtung geeignet, Mid-Power LED-Chips der neuesten Generatio... |
|
ab € 167,66* pro Stück |
| |
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, blau, 4,8W/m, 12V (5 Angebote) LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, blau, 4,8W/m, 12V Artikelnummer: NO-5011100270 Zubehör: Endkappe excl Ausstrahlungswinkel: 120 ° Betriebsspannung: 12 V Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 0,8∕ 0,24 cm Dimmba... |
|
ab € 14,65* pro Stück |
| |
LED Streifen LEDlight flex 12 8p 3000K 50407733 (2 Angebote) LED Streifen LEDlight flex 12 8p 3000K 50407733Sehr hohe Effizienz, nur ein Bin nach 3-Step-MacAdam, werkzeugloser Anschluss mit Steckverbinder möglich, Mid-Power-LED-Chips der neuesten Generation ... |
|
ab € 174,48* pro Stück |
| |
Flex.LED Strip,24V,Innen,RGB IP20 (8 Angebote) Flexible LED-Stripes mit selbstklebender Rückseite, für die Innenanwendung RGB Double 24 Volt: alle 10 cm oder 6 LEDs teilbar RGB 12 Volt: alle 10 cm oder 3 LEDs teilbar RGB 24 Volt: alle 16,5 cm o... |
|
ab € 38,15* pro Stück |
| |
LED Laufgürtel (2 Angebote) LED Laufgürtel Produktdetails: mit integriertem LED-Band für maximale Sichtbarkeit drei Leuchtfunktionen - statisches Licht, schnelles blinken, langsames blinken flexibles Material auch für größere... |
|
ab € 10,15* pro Stück |
| |
 Weitere Informationen zum Thema LED-Band | |  | Moderne Beleuchtung im Büro, in Werkstätten und im Freien mit LED-Streifen
LED-Streifen lösen in modernen Beleuchtungsanlagen immer häufiger die herkömmliche Leuchtstoffröhre ab. Durch deutlich geringere Abmessungen, stark verringerten Energiebedarf im Vergleich zur Leuchtstoffröhre und eine signifikant längere Lebensdauer sowie geringere Beschaffungskosten gehört LED-Leuchten die Zukunft. Herzstück aller LED-Leuchtbänder sind LED-Streifen, die für unterschiedliche Zwecke angeboten werden.
Technischer Aufbau
Der einzelne LED-Streifen besteht aus einem maximal etwa zwei Zentimeter breiten, flexiblen Kunststoffband ähnlich einem Flachbandkabel, auf das in regelmäßigen Abständen Leuchtdioden aufgelötet sind. Die Leuchtdioden sind in aller Regel in Abständen von bis zu gut 30 Millimetern aufgelötet, um so in der geschlossenen Lampe durch Diffusion des Lichts den Eindruck eines durchgängigen Leuchtbandes vermitteln zu können. In Büroumgebungen strahlen die LEDs meist warmweißes Licht aus. Die LED-Streifen werden je nach Anforderung in Längen von mehreren Metern geliefert und sind auf einer Spule aufgewickelt. Das Gewicht selbst langer Streifen beträgt nur wenige hundert Gramm. Sie sind in regelmäßigen Abständen mit Lötpads versehen. An den Lötpads sind die Streifen perforiert und können hier abgebrochen werden. Dadurch lässt sich jeder LED-Streifen in beliebig langen Geräteträgern unterbringen, wobei die einzelnen Streifen an den Lötpads elektrisch miteinander verbunden werden. Da die LED-Streifen meist mit Stromspannungen von zwölf oder 24 Volt versorgt werden müssen, ist zum Betrieb der Leuchten entweder ein elektronisches Vorschaltgerät, das im Geräteträger eingebaut wird, oder ein externes Netzteil erforderlich. Die Leistungsaufnahme der LED-Streifen beläuft sich auf etwa bis zu 70 Watt, wobei hierbei die Länge der Leuchte das wichtigste Kriterium darstellt. Durch Klebepads auf der Rückseite können die LED-Streifen problemlos im Geräteträger angeklebt werden. Der Abstrahlwinkel beträgt je nach Form des Geräteträgers und der verwendeten LEDs bis hin zu 160 Grad.
Eigenschaften der LED-Streifen
Neben ihrer geringen Energieaufnahme und der langen Lebensdauer (bis zu 50.000 Betriebsstunden) zeichnen sich LED-Streifen auch durch eine sehr geringe Abwärme aus und arbeiten geräuschlos. Sie sind deutlich umweltverträglicher als herkömmliche Leuchtstoffröhren und werden ohne Verwendung von Schwermetallen hergestellt. Zudem sind LED-Streifen dank ihrer variabel zu nutzenden Länge auch an solchen Orten einsetzbar, wo Leuchtstoffröhren wegen ihrer Größe nicht verwendet werden können. LED-Streifen, die für Stimmungs-, Präsentations- oder Dekorationsbeleuchtungen gedacht sind, können auch in anderen Farben als warmweiß strahlen. Sie werden zudem meist mit einem Steuergerät, einem externen Netzteil und einer Fernbedienung geliefert. Mit deren Hilfe können die LED-Streifen im Betrieb gedimmt und auch zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Bei besonders hochwertigen Steuergeräten ist auch eine individuelle Programmierung möglich. Durch ihre kompakte Bauweise und den rückseitig befestigten Klebestreifen können sie zudem schnell und unkompliziert an Orten befestigt werden, an denen die Installation von Leuchtstofflampen einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen würde. LED-Streifen können dabei auch in geringem Maß gebogen werden. Sie dürfen jedoch nicht abgeknickt werden, weil dabei die feinen Leiterbahnen zerstört werden im Streifen.
Sonderausführungen
Für den Einsatz unter ungünstigen Betriebsbedingungen – beispielsweise an witterungsabhängigen Orten oder in Werkstätten – sind spezielle LED-Streifen erhältlich, die Schutzart-zertifiziert sind. Diese Streifen sind meist wasserdicht und können so auch dort verwendet werden, wo sie Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Für Stimmungsbeleuchtungen sind außerdem spezielle LED-Streifen verfügbar, die unterschiedliche Farben abstrahlen. Das Licht kann dabei nicht nur in mehreren Stufen gedimmt werden, sondern zusätzlich können auch einzelne Farben ein- oder ausgeschaltet werden. Bei hochwertigen bunten LED-Streifen zur Stimmungs- und Dekobeleuchtung sind teilweise im Steuergerät frei per Fernbedienung wählbare Programme vorhanden, die die LEDs nach Farben selektiert automatisch ein- und ausschalten. Hierbei sind beispielsweise auch Wasserfalleffekte möglich, bei denen ein fließendes Leuchtband entsteht. Damit lösen LED-Streifen erheblich mehr Beleuchtungsanforderungen als bisherige Systeme bei einer deutlich besseren Umwelt- und Leistungsbilanz.
|
|