Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Produktbild zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
LOGO zu LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379513
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-NT24CV60W-DB1
EAN/GTIN:
     9002843423320
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 60w
LED-Netzgerät NG54, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 60 W

  • Lange Lebensdauer (30.000 Std.)
  • Überlastschutz
  • Kurzschlussschutz
  • 10% Leistungsreserve empfohlen


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leistung:
60 W
Spannung:
24 V/DC
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro Flachstecker
Höhe:
18 mm
Sekundär:
Leitung 300 mm mit 6-fach Verteiler
Oberfläche:
hellgrau
Material:
Kunststoff
Breite:
58 mm
Länge:
160 mm
Type:
Netzgerät NG54
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: led treiber, SLduomustertafel, SLmonomustertafel, SiroLEDmusterkoffer2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.