Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Produktbild zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Skizze zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Skizze zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Symbol zu RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC
Artikel-Nr.:
     3145-103377978
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000178817
EAN/GTIN:
     8595607127240
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
McLedLedRGBW
RF Empfänger mit Wifi für Mono-, Duo-, und RGBW LED 12-36 V/DC

Dieser Empfänger kann mittels RF-Fernbedienung gesteuert werden.
  • Steuerung von RGB und RGBW LED-Bändern
  • Steuerung von DUO LED-Bändern (Warmweiß/Kaltweiß)
  • Helligkeitsregelung von einfarbigen Mono LED-Bändern und Leuchten


Hinweis:
Nach einem Spannungsausfall bleibt der letzte eingestellte Wert/Betriebsart gespeichert.
Zur Steuerung mit Smartphone oder Tablet-PC mittels App ist der optionale Wifi-Router erforderlich.

Weitere Informationen:
Oberfläche:
hellgrau
Spannung:
12 - 36 V/DC
Primär:
Anschlussklemmen
Type:
RF und Wifi Empfänger
Stromstärke:
max. 5A
Höhe:
21 mm
Länge:
178 mm
Material:
Kunststoff
Breite:
57 mm
Schutzart:
IP20
Sekundär:
Anschlussklemmen
max. Leistung:
5A pro Kanal (60 W bei 12 V/DC, 120 W bei 24 V/DC, 180 W bei 36 V/DC)
Bedienung:
RF Fernbedienung und Smartphone mit Wifi-Router
Produktart:
RF und Wifi Empfänger
Marke:
McLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,72*
€ 235,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,94*
€ 231,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,96*
€ 226,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,45*
€ 215,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,07*
€ 190,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-CAB2-DB2000
ab € 2,39*
Zubehör
McLED
000176188
ab € 45,44*
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-300
ab € 5,66*
Zubehör
McLED
000180067
ab € 73,79*
Zubehör
McLED
000174042
ab € 97,87*
Zubehör
McLED
000178818
ab € 150,75*
Zubehör
McLED
000178819
ab € 143,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.