Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern
Produktbild zu Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern
Produktbild zu Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern
Artikel-Nr.:
     3145-103377979
Hersteller:
     McLED
Herst.-Nr.:
     000178819
EAN/GTIN:
     8595607127233
Suchbegriffe:
Mc LED
McLed
McLedLedRGBW
Wifi Router zur Steuerung von RF-Empfängern

Der WLAN-Router mit integriertem RF-Konverter ermöglicht die Steuerung von RF-Empfängern mithilfe der frei verfügbaren Easylight-App, die auf Android- und iOS-Mobilgeräten installiert werden kann.
Der Wifi-Router kann mittels mitgeliefertem Netzwerkkabel mit dem Heimnetzwerk-Router verbunden und somit in ein bestehendes Netzwerk integriert werden.

Hinweis: Entfernung zwischen Wifi Router und RF-Empfänger max. 20m

Lieferumfang;
inkl. RJ45 Netzwerkkabel
inkl. Steckernetzteil mit 1500 mm Kabel

Weitere Informationen:
Breite:
85 mm
Höhe:
24,2 mm
Material:
Kunststoff
Type:
Wifi Router
Länge:
110 mm
Oberfläche:
weiß
Marke:
McLED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 143,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,97*
€ 212,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,41*
€ 209,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,92*
€ 196,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,55*
€ 170,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.