Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Produktbild zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
LOGO zu LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379515
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-NT24CV150W-DB1
EAN/GTIN:
     9002843429087
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 150w
LED-Netzgerät NG56, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 150 W

  • Lange Lebensdauer (30.000 Std.)
  • Überlastschutz
  • Kurzschlussschutz
  • 10% Leistungsreserve empfohlen


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro Flachstecker
Breite:
30 mm
Spannung:
24 V/DC
Oberfläche:
hellgrau
Type:
Netzgerät NG56
Länge:
320,6 mm
Höhe:
18,2 mm
Sekundär:
Leitung 300 mm mit 6-fach Verteiler
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Leistung:
150 W
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: led treiber, SLduomustertafel, SLmonomustertafel, SiroLEDmusterkoffer2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,37*
€ 151,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,41*
€ 149,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,82*
€ 118,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.