Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Produktbild zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
LOGO zu LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379512
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-NT24CV20W-DB1
EAN/GTIN:
     9002843421159
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 20w
LED-Netzgerät NG53, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 20 W

  • Lange Lebensdauer (30.000 Std.)
  • Überlastschutz
  • Kurzschlussschutz
  • 10% Leistungsreserve empfohlen


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Sekundär:
Leitung 300 mm mit 6-fach Verteiler
Spannung:
24 V/DC
Breite:
48 mm
Höhe:
14,5 mm
Leistung:
20 W
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro Flachstecker
Material:
Kunststoff
Type:
Netzgerät NG53
Länge:
140 mm
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Oberfläche:
hellgrau
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: led treiber, SLduomustertafel, SLmonomustertafel, SiroLEDmusterkoffer2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.