Übersicht | "LED-Lichtband"Überbegriffe Unterbegriffe Zubehör |
| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | |
|
|
ab € 20,34* pro Stück |
| |
LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, rot, 4,8W/m, 12V, IP67 (5 Angebote) LED Strip Flexible LED SMD 3528, 2m, rot, 4,8W/m, 12V, IP67 Marke: nobilé Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation Artikelnummer: NO-5011140260 Zubehör: Endkappe excl Ausstrahlungswinkel: 120 ° Betrie... |
|
ab € 24,43* pro Stück |
| |
LED STRIP P 1500 P -1500/940/5/IP67 (9 Angebote) Leistungsstarke IP67 geschützte LED-Bänder mit 1500 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L7... |
|
ab € 63,23* pro Stück |
| |
|
|
ab € 45,71* pro Stück |
| |
Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° kaltweiß DC24V (1 Angebot) Synergy 21 LED Flex Strip NEON 360° Serie Die Neon 360° Strip Serie leuchtet homogen 360° ohne dunkle Stellen Der Strip kann frei gebogen werden, mit überragender Flexibilität und breiter Anwendung... |
|
ab € 118,09* pro Stück |
| |
|
|
ab € 12,28* pro Stück |
| |
LED-Flexband 12V 2700 K 15311027 (7 Angebote) LED-Flexband 12V 2700 K 15311027LED-Flexplatine OneCut, 5 m, CRI > 90, 18 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 90 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 18.0 W/m, Lichtstrom je ... |
Brumberg Leuchten 15311027 |
ab € 221,61* pro Stück |
| |
Paulmann 703.17 Universalstreifenleuchte Indoor LED 4,8 W 1500 mm (7 Angebote) YourLED Stripe Basisset 1,5m Warmweiß Weiß, klar beschichtet 4,8W, 300 Lumen, 60 LED, 230/12V 12VA, Weiß, Grau, Kunststoff Steckerfertiges YourLED Set mit Power Supply und beschichtetem LED-Stripe ... |
|
ab € 13,64* pro Stück |
| |
EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5m RGB 12V (2 Angebote) EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5m RGB 12V 5 Meter digital ansteuerbarer LED-Pixelstreifen mit 160 superhellen RGB-LEDs (SMD 5050) Jede LED einzeln ansteuerbar für die Darstellung von Multimediainh... |
|
ab € 112,56* pro Stück |
| |
|
|
ab € 16,19* pro Stück |
| |
LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027 (6 Angebote) LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38201027LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je M... |
Brumberg Leuchten 38201027 |
ab € 21,57* pro Stück |
| |
BIOLUX HCL LED STRIP KIT IP67 ZB KIT (8 Angebote) LED Strip KIT, Tunable White, Zigbee. Produkteigenschaften: Zigbee 3.0 zertifizierte Tunable White Leuchten / LED strips für einfache Integration in Partnersysteme. Anschlussbereit an BIOLUX HCL un... |
|
ab € 286,51* pro Stück |
| |
LED STRIP P 1000 -1000/927/5 (9 Angebote) Leistungsstarke LED-Bänder mit 1000 lm/m für anspruchsvolle Anwendungen. Produkteigenschaften: Flexibles und teilbares LED-Band. Kleinste teilbare Einheit: 55,56 mm. Lebensdauer (L70/B50): bis zu 5... |
|
ab € 41,42* pro Stück |
| |
Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-3000K-5m (3 Angebote) Deko-Light Flexibler LED Stripe, COB-24V-3000K-5m Farbtemperatur: 3000 K Marke: Deko-Light Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör Umgebungstemperatur: -15 - +50 °C Startzeit: 0,5 s Schutzklasse: 3... |
|
ab € 74,51* pro Stück |
| |
|
|
ab € 29,09* pro Stück |
| |
Weitere Informationen zum Thema LED-Lichtband | | | Moderne Beleuchtung im Büro, in Werkstätten und im Freien mit LED-Streifen
LED-Streifen lösen in modernen Beleuchtungsanlagen immer häufiger die herkömmliche Leuchtstoffröhre ab. Durch deutlich geringere Abmessungen, stark verringerten Energiebedarf im Vergleich zur Leuchtstoffröhre und eine signifikant längere Lebensdauer sowie geringere Beschaffungskosten gehört LED-Leuchten die Zukunft. Herzstück aller LED-Leuchtbänder sind LED-Streifen, die für unterschiedliche Zwecke angeboten werden.
Technischer Aufbau
Der einzelne LED-Streifen besteht aus einem maximal etwa zwei Zentimeter breiten, flexiblen Kunststoffband ähnlich einem Flachbandkabel, auf das in regelmäßigen Abständen Leuchtdioden aufgelötet sind. Die Leuchtdioden sind in aller Regel in Abständen von bis zu gut 30 Millimetern aufgelötet, um so in der geschlossenen Lampe durch Diffusion des Lichts den Eindruck eines durchgängigen Leuchtbandes vermitteln zu können. In Büroumgebungen strahlen die LEDs meist warmweißes Licht aus. Die LED-Streifen werden je nach Anforderung in Längen von mehreren Metern geliefert und sind auf einer Spule aufgewickelt. Das Gewicht selbst langer Streifen beträgt nur wenige hundert Gramm. Sie sind in regelmäßigen Abständen mit Lötpads versehen. An den Lötpads sind die Streifen perforiert und können hier abgebrochen werden. Dadurch lässt sich jeder LED-Streifen in beliebig langen Geräteträgern unterbringen, wobei die einzelnen Streifen an den Lötpads elektrisch miteinander verbunden werden. Da die LED-Streifen meist mit Stromspannungen von zwölf oder 24 Volt versorgt werden müssen, ist zum Betrieb der Leuchten entweder ein elektronisches Vorschaltgerät, das im Geräteträger eingebaut wird, oder ein externes Netzteil erforderlich. Die Leistungsaufnahme der LED-Streifen beläuft sich auf etwa bis zu 70 Watt, wobei hierbei die Länge der Leuchte das wichtigste Kriterium darstellt. Durch Klebepads auf der Rückseite können die LED-Streifen problemlos im Geräteträger angeklebt werden. Der Abstrahlwinkel beträgt je nach Form des Geräteträgers und der verwendeten LEDs bis hin zu 160 Grad.
Eigenschaften der LED-Streifen
Neben ihrer geringen Energieaufnahme und der langen Lebensdauer (bis zu 50.000 Betriebsstunden) zeichnen sich LED-Streifen auch durch eine sehr geringe Abwärme aus und arbeiten geräuschlos. Sie sind deutlich umweltverträglicher als herkömmliche Leuchtstoffröhren und werden ohne Verwendung von Schwermetallen hergestellt. Zudem sind LED-Streifen dank ihrer variabel zu nutzenden Länge auch an solchen Orten einsetzbar, wo Leuchtstoffröhren wegen ihrer Größe nicht verwendet werden können. LED-Streifen, die für Stimmungs-, Präsentations- oder Dekorationsbeleuchtungen gedacht sind, können auch in anderen Farben als warmweiß strahlen. Sie werden zudem meist mit einem Steuergerät, einem externen Netzteil und einer Fernbedienung geliefert. Mit deren Hilfe können die LED-Streifen im Betrieb gedimmt und auch zeitgesteuert ein- und ausgeschaltet werden. Bei besonders hochwertigen Steuergeräten ist auch eine individuelle Programmierung möglich. Durch ihre kompakte Bauweise und den rückseitig befestigten Klebestreifen können sie zudem schnell und unkompliziert an Orten befestigt werden, an denen die Installation von Leuchtstofflampen einen erheblichen Aufwand nach sich ziehen würde. LED-Streifen können dabei auch in geringem Maß gebogen werden. Sie dürfen jedoch nicht abgeknickt werden, weil dabei die feinen Leiterbahnen zerstört werden im Streifen.
Sonderausführungen
Für den Einsatz unter ungünstigen Betriebsbedingungen – beispielsweise an witterungsabhängigen Orten oder in Werkstätten – sind spezielle LED-Streifen erhältlich, die Schutzart-zertifiziert sind. Diese Streifen sind meist wasserdicht und können so auch dort verwendet werden, wo sie Wettereinflüssen ausgesetzt sind. Für Stimmungsbeleuchtungen sind außerdem spezielle LED-Streifen verfügbar, die unterschiedliche Farben abstrahlen. Das Licht kann dabei nicht nur in mehreren Stufen gedimmt werden, sondern zusätzlich können auch einzelne Farben ein- oder ausgeschaltet werden. Bei hochwertigen bunten LED-Streifen zur Stimmungs- und Dekobeleuchtung sind teilweise im Steuergerät frei per Fernbedienung wählbare Programme vorhanden, die die LEDs nach Farben selektiert automatisch ein- und ausschalten. Hierbei sind beispielsweise auch Wasserfalleffekte möglich, bei denen ein fließendes Leuchtband entsteht. Damit lösen LED-Streifen erheblich mehr Beleuchtungsanforderungen als bisherige Systeme bei einer deutlich besseren Umwelt- und Leistungsbilanz.
|
|