Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Produktbild zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Symbol zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
LOGO zu LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W
Artikel-Nr.:
     3145-103379514
Hersteller:
     SIRO
Herst.-Nr.:
     SL-NT24CV100W-DB1
EAN/GTIN:
     9002843429063
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
led treiber 100w
LED-Netzgerät NG55, 24 V/DC, 6-fach Verteiler, Leistung 100 W

  • Lange Lebensdauer (30.000 Std.)
  • Überlastschutz
  • Kurzschlussschutz
  • 10% Leistungsreserve empfohlen


Hinweis: Passend zu allen LED-Leuchten mit der gleichen Kennzeichnung (siehe Piktogramm).

Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Primär:
Leitung 2000 mm mit Euro Flachstecker
Breite:
30 mm
Sekundär:
Leitung 300 mm mit 6-fach Verteiler
Spannung:
24 V/DC
Länge:
321 mm
Oberfläche:
hellgrau
Ausstattung:
Anschlussleitung mit Stecker
Höhe:
18,2 mm
Type:
Netzgerät NG55
Leistung:
100 W
Marke:
Siro
Weitere Suchbegriffe: led treiber, SLduomustertafel, SLmonomustertafel, SiroLEDmusterkoffer2023
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,59*
€ 114,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,81*
€ 112,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,02*
€ 109,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,42*
€ 104,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIRO
SL-DBOX2-6-250
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.