Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Ausbesserungspinsel Größe 4 + 8 für Lackausbesserungsarbeiten 2-tlg.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Ausbesserungspinsel Größe 4 + 8 für Lackausbesserungsarbeiten 2-tlg.
Produktbild zu SCHULLER Ausbesserungspinsel Größe 4 + 8 für Lackausbesserungsarbeiten 2-tlg.
LOGO zu SCHULLER Ausbesserungspinsel Größe 4 + 8 für Lackausbesserungsarbeiten 2-tlg.
Artikel-Nr.:
     3145-101192009
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70266
EAN/GTIN:
     9002588702667
Suchbegriffe:
Ausbesserungspinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
SCHULLER Ausbesserungspinsel Größe 4 + 8 für Lackausbesserungsarbeiten 2-tlg.

Für vielfältige Lackausbesserungsarbeiten.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
2-tlg.
Breite:
4 + 8 mm
Marke:
Schuller
Type:
70266
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, pinsel satz, Anstreicherset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
60
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,66*
Lager 3145
300
1
€ 5,90*
ab € 1,33*
€ 2,11*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 2,11*
€ 2,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,92*
€ 2,28
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 1,85*
€ 2,20
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,77*
€ 2,11
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,70*
€ 2,02
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,33*
€ 1,58
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,42*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,85*
Ähnlich
Schuller
70394
ab € 7,85*
Ähnlich
Schuller
70397
ab € 3,38*
Ähnlich
Schuller
70396
ab € 5,53*
Ähnlich
Schuller
70391
ab € 6,01*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70382
ab € 7,22*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Ähnlich
Schuller
70385 5
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.