Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHULLER Lackierpinsel-Set mit Flachpinseln Breite 20, 30, 50, 60mm, 4-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild zu SCHULLER Lackierpinsel-Set mit Flachpinseln Breite 20, 30, 50, 60mm, 4-teilig
Produktbild zu SCHULLER Lackierpinsel-Set mit Flachpinseln Breite 20, 30, 50, 60mm, 4-teilig
LOGO zu SCHULLER Lackierpinsel-Set mit Flachpinseln Breite 20, 30, 50, 60mm, 4-teilig
Artikel-Nr.:
     3145-101192680
Hersteller:
     Schuller Eh'klar
Herst.-Nr.:
     70382
EAN/GTIN:
     9002588703824
Suchbegriffe:
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Pinselset
SCHULLER Lackierpinsel-Set mit Flachpinseln Breite 20, 30, 50, 60mm, 4-teilig

4-teilige Lackier-Flachpinsel, beiger Kunststoffstiel, verzinkte Zwinge, Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitzten Polyester.

Weitere Informationen:
Satzgröße:
4-tlg.
Breite:
20, 30, 50, 60 mm
Marke:
Schuller
Type:
70382
Weitere Suchbegriffe: Pinselsortimente, pinsel satz, Anstreicherset, Flachpinselset, Lackierpinselset
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 7,21*
€ 10,46*
Lager 3145
127
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 9,10*
€ 13,18*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,18*
€ 15,68
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 12,91*
€ 15,36
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,30*
€ 14,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,85*
€ 14,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,50*
€ 13,69
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,10*
€ 10,83
pro Satz
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,48*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,83*
Ähnlich
Schuller
70394
ab € 7,85*
Ähnlich
Schuller
70397
ab € 3,37*
Ähnlich
Schuller
70396
ab € 5,53*
Ähnlich
Schuller
70391
ab € 5,94*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70266
ab € 1,13*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
Ähnlich
Schuller
70385 5
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.