Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinselset 3-teilig


Menge:  Sätze  
Produktinformationen
Flachpinselset 3-teilig
Flachpinselset 3-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull70397
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70397
EAN/GTIN:
     9002588703978
Suchbegriffe:
Abbeizpinsel
Ausbesserungspinsel
Beizpinsel
Feinstreichpinsel

Produktbeschreibung:

  • Holzstiel natur, verzinkte Zwinge
  • guter Farbaufnahme
  • hohes Farbhaltevermögen
  • geringe Quellung
  • sehr gutes Beschneiden und Finish
  • sehr gut geeignet für alle wasser- und lösemittelhaltigen Farben und Lacke

Lieferumfang:

  • 1x Breite: 30 mm
  • 1x Breite: 40 mm
  • 1x Breite: 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Flachpinsel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,38*
  
Preis gilt ab 10.000 Sätze
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 20 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Sätze
€ 4,75*
€ 5,65
pro Satz
ab 40 Sätze
€ 4,54*
€ 5,40
pro Satz
ab 60 Sätze
€ 4,41*
€ 5,25
pro Satz
ab 80 Sätze
€ 4,30*
€ 5,12
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 4,08*
€ 4,86
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 3,97*
€ 4,72
pro Satz
ab 10000 Sätze
€ 3,38*
€ 4,02
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70398
ab € 6,07*
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,42*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,85*
Ähnlich
Schuller
70394
ab € 7,85*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.