| |
|
| Artikel-Nr.: 415-schull70381 Herst.-Nr.: 70381 EAN/GTIN: 9002588703817 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Wandfarben und lösemittelbasierende Farben und Lacke
- Borstenmischung aus heller Borste und konischem Polyester
- vermessingte Zwinge
- blau-gold lackierter Kunststoff-Stiel
- formstabil
- gute Farbhaltung
- Borstenstärke: 6. (deutsche Norm bei Flachpinsel)
Lieferumfang: - 1x Breite: 25 mm
- 1x Breite: 50 mm
- 1x Breite: 75 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Pinsel Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flachpinsel set, flachpinsel, flachpinsel 1", Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller |
| | |
| |