Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lackierpinselset X.-6. Stärke gelb 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lackierpinselset X.-6. Stärke gelb 5-teilig
Lackierpinselset X.-6. Stärke gelb 5-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull70396
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70396
EAN/GTIN:
     9002588703961
Suchbegriffe:
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz
Pinselset

Produktbeschreibung:

  • geeignet für einfache Anforderungen bei Grundierungen, Lasuren, wasser- und lösemittelbasierenden Farben
  • Borstenmischung aus heller Borste und hohlem fein geschlitztem Polyester
  • verzinkte Zwinge
  • gelber Kunststoff-Stiel

Lieferumfang:

  • 1x Breite: 20 mm
  • 1x Breite: 30 mm
  • 1x Breite: 40 mm
  • 1x Breite: 50 mm
  • 1x Breite: 60 mm
Weitere Informationen:
Typ:
Pinsel Set
Weitere Suchbegriffe: Pinselsortimente, pinsel set, Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Flachpinsel, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 45 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 75 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 150 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,44*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,83*
Ähnlich
Schuller
70394
ab € 7,84*
Ähnlich
Schuller
70397
ab € 3,36*
Ähnlich
Schuller
70391
ab € 5,99*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70266
ab € 1,13*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70382
ab € 7,27*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,87*
Ähnlich
Schuller
70385 5
ab € 4,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.