Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachpinsel-Set 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachpinsel-Set 5-teilig
Flachpinsel-Set 5-teilig
Artikel-Nr.:
     415-schull70394
Hersteller:
     Schuller
Herst.-Nr.:
     70394
EAN/GTIN:
     9002588703947
Suchbegriffe:
Flachpinsel
Pinsel-Satz
Pinsel-Set
Pinselsatz

Lieferumfang:

  • je 1 Flachpinsel: 1", 1 ½“, 2", 2 ½“, 3"
Weitere Informationen:
Typ:
Pinsel Set
Weitere Suchbegriffe: Pinselset, Pinselsortimente, flachpinsel set, flachpinsel, flachpinsel schuller, Abbeizpinsel, Ausbesserungspinsel, Beizpinsel, Feinstreichpinsel, Flächenstreicher, Heizkörperpinsel, Lackierpinsel, Pinsel, Schuller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,84*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schuller
70398
ab € 6,09*
Ähnlich
Schuller
70392
ab € 9,48*
Ähnlich
Schuller
70381
ab € 7,84*
Ähnlich
Schuller
70397
ab € 3,37*
Ähnlich
Schuller Eh'klar
70395
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.