Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Bratenwender Chef 24x7 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Bratenwender Chef 24x7 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Bratenwender Chef 24x7 cm gewinkelt Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     3058-21711
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21711
EAN/GTIN:
     4008033217118
Suchbegriffe:
Backschaufel
Bratenwender
Bratwender
Fischbackschaufel

Bratenwender Chef 24x7 cm

Der gewinkelte Bratenwender aus der Chef-Serie besteht aus einem stabilen, hängbaren Kunststoffgriff sowie einem Funktionsteil aus rostfreiem Edelstahl. Durch den Winkel können Bratenstücke leichter gehoben und gewendet werden. Man kommt damit auch in eine tiefere Schmorpfanne. Der Edelstahl macht den Wender sehr robust und langlebig und er kann problemlos in der Spülmaschine gereinigt werden. Die Gesamtlänge des Wenders beträgt circa 39 cm.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Matt
Maße:
390 mm | 72 mm
Weitere Suchbegriffe: Grillwender, Kippbratpfannenschaufel, Küchenspachtel, Pfannenschaufel, Pfannkuchenschaufel, bratenwender fackelmann, backschaufel, Wender, Braten, Küchenhelfer, Schaufel, Bratenheber, Heber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
22272
ab € 5,10*
Zubehör
Fackelmann
22302
ab € 10,59*
Zubehör
Fackelmann
22303
ab € 11,54*
Zubehör
Fackelmann
21628
ab € 5,53*
Zubehör
Fackelmann
30850
ab € 4,16*
Zubehör
Fackelmann
30851
ab € 4,09*
Zubehör
Fackelmann
24354
ab € 3,54*
Zubehör
Fackelmann
21870
ab € 8,42*
Zubehör
Fackelmann
21874
ab € 12,26*
Zubehör
Fackelmann
21876
ab € 16,12*
Zubehör
Fackelmann
24356
ab € 3,46*
Zubehör
Fackelmann
21751
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.