Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Driver Eco-Tan, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5653173
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     6522027-9
EAN/GTIN:
     4018949652279
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Allergikergeigneter Montagehandschuh mit hohem Tragekomfort für Innen- und Außenbereiche, Material: feines chromfrei gegerbtes Ziegen-Nappaleder, ECO-TAN® Gerbverfahren, Handrücken aus reißfestem Nylon, Gummizug im Handrücken, Schadstoff geprüft, pH-Hautneutral, Länge: 23-26cm. Allergikerfreundliche Gerbung, sehr gutes Tastgefühl, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, sehr gutes Qualitäts-Ziegennappaleder, vielseitig einsetzbar, Gummizug am Handrücken für eine optimale und anschmiegsame Passform.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß/schwarz
Länge:
230 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2121X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Ziegennappaleder
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Gummizug
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 3,60*
€ 4,97*
Lager 302
11
10
€ 5,95*
ab € 3,76*
€ 5,10*
4 Tage
10
10
€ 6,95*
ab € 3,9725*
€ 5,3525*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 4,37*
€ 6,75*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,89*
€ 5,82
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,76*
€ 4,47
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 51,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,42*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,41*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.