Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuh Technik 3-Finger, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5646347
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     421030-9
EAN/GTIN:
     4018949989092
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Montagehandschuh mit drei offenen Fingerkuppen und hohem Tragekomfort, Material: Hi-Tech-Synthetikleder, gepolsterte Verstärkung, in der Handinnenfläche, High-Quality Klettverschluss, Aufhängeöse, Microgewebe, hochwertige Verarbeitung, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, Innenhandpolsterung, Aufhängeöse zur Befestigung, Klettverschluss für eine optimale, Größenanpassung, HiTech-Synthetikleder, Einsatzgebiete: Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Transporttechnik, Logistik und Lagerwesen, Elektroindustrie, Forst-, Garten- und Agrarwirtschat, Fahrzeug-, Flugzeug- und Maschinenbau, Gartenbau.
Weitere Informationen:
Material:
Synthetikleder
Größe:
9
Farbe:
schwarz
Länge:
210 - 230 mm
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3121
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 71,71*
€ 93,58*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 75,38*
€ 94,54*
5 Tage
1
1
€ 6,95*
ab € 79,72369*
€ 99,56369*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 87,05*
€ 99,62*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,54*
€ 112,5026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,52*
€ 111,2888
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,63*
€ 106,6597
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,85*
€ 103,3515
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,38*
€ 89,7022
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 7,538* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,63*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,43*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,02*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,56*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,24*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.