Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindkernspaltlederhandschuh Schwerin-V, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5626726
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     212170-10
EAN/GTIN:
     4018949213104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort, für Innen- und Außenbereiche, Material: Qualitäts-Rindkernspaltleder mit Innenhand-, Daumen- und Zeigefingerverstärkung aus Rindnarbenleder, Doppelnähte, gefüttert, Canvas-Stulpe, TÜV GS Schadstoff geprüft, Wasserdampfdurchlässigkeit: 6,5 mg/cm²h, pH-Hautneutral, hoher Tragekomfort, sehr gute Standzeiten, Rutschsicherheit, pH-Hautneutral, gute Griffeigenschaften, ergonomische Passform, sehr hohe Weiterreißfestigkeit, sehr hohe Durchstichfestigkeit, atmungsaktives Leder, Einsatzgebiete: Holz-, Bau- und Straßenindustrie, metallverarbeitende Industrie, Entsorgungs- und Recyclingbetriebe, Forst-, Garten- und Agrarwirtschaft, Forstwirtschaft, Holzverarbeitende Industrie.
Weitere Informationen:
Material:
Rindkernspaltleder
Größe:
10
Farbe:
grau/beige
Ausführung:
doppelnähte, gefüttert
Länge:
280 - 310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3243X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Stulpenart:
Canvas-Stulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
IN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Rindlederhandschuh, Rindlederhandschuhe, Rindnarbenlederhandschuh, Rindspaltlederhandschuh, Rindsvolllederhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh grau gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 2,51*
€ 3,58*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,95*
ab € 2,63*
€ 3,62*
8 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 3,83*
14 Tage
301
1
€ 6,80*
ab € 3,06*
€ 4,84*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,25*
€ 3,87
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 43,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,44*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,10*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,25*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,71*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,38*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.