Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuhe PVC ROTBRAUN, 40 cm, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617753
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2112-10
EAN/GTIN:
     4031301032564
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Polyvinylchlorid (PVC), hochwertig, leichtes Baumwolltrikot-Futter, silikonfrei, niedriger AQL-Wert (0,65), Materialstärke: 1,10 mm (+/- 0,25 mm), Handschuhlänge: ca. 40 cm. Hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb besonders langlebig, hohe Flexibilität, Beständigkeit gegen Flüssigkeiten und Chemikalien (siehe Informationen des Herstellers). Einsatzgebiete: Einsetzbar für allgemeine Arbeiten mit hohen Risiken sowie beim Umgang mit Flüssigkeiten und Chemikalien innerhalb der angegebenen Klassifizierung, Farben, Lacken, Ölen, Benzin, z.B. Handwerk, Baugewerbe, Chemieindustrie, Pharmaindustrie, Lebensmittelindustrie, Fischindustrie, Agrarwirtschaft, Facility Management u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rotbraun
Länge:
400 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121XX
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC), Baumwolltrikot
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AKL
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,11*
8 Tage
25
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,33*
€ 36,94008*
Lager 302
1
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 38,94*
€ 50,40*
3 Tage
15
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 36,19008*
€ 56,55*
1 Tag
12
1
pro Packung
€ 3,95*
ab € 45,98004*
€ 58,94004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 50,40*
€ 59,976
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 46,82004*
€ 55,71585
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 45,18*
€ 53,7642
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,79004*
€ 52,11015
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 41,23008*
€ 49,0638
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 38,94*
€ 46,3386
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 3,245* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Texxor
2111_9
ab € 3,61*
Ähnlich
Texxor
2114
ab € 5,40*
Ähnlich
Texxor
2141
ab € 2,93*
Ähnlich
Texxor
2113
ab € 2,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.