| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001594342 Herst.-Nr.: 2113 EAN/GTIN: 4031301016021 |
| |
|
| | |
| Texxor 2113 Gr. 10 topline, Chemikalienschutzhandschuhe, Kat. 3 aus Polyvinylchlorid, Baumwoll- trikot-Innenfutter, ca. 45 cm rotbraun flexibel und flüssigkeitsbeständig hervorragende Beständigkeit gegen Abrieb und deshalb langlebig hohe chemische Beständigkeit silikonfrei lt. Angabe des Herstellers niedriger AQL-Wert Einsatzgebiete ideal für den Umgang mit Flüssigkeiten und/oder Chemikalien, wie z. B. in der Automobilindustrie u. -zulieferung, Bauhandwerk und Handwerk allgemein, Fischerei, Agrarwirtschaft, allgemeine Arbeiten mit Farben, Lacke, Ölen und Benzin, z. B. in Werkstätten, Tankstellen und Autohöfe, sowie Druckereien, Chemieindustrie, Entsorgungsunternehmen, Reinigung und Instandsetzung u.v.m. PSA-Kategorie 3 (komplexer Schutz) EN 388 - Schutz gegen mechanische Risiken: Abriebfestigkeit 4 Schnittfestigkeit 1 Weiterreißfestigkeit 2 Durchstichfestigkeit 1 EN 374 - Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen: Chemikalien Durchbruchzeit (Min.) Klasse Methanol (A) 50 Min. 2 40% Natriumhydroxyd (K) > 480 Min. 6 96% Schwefelsäure (L) 71 Min. Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2113 | Werksnummer: | 2113-10 | Profil: | 10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | PK, BD | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rotbraun | Groesse: | 10 | Produktart: | Chemikalienschutzhandschuh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, PVC-Handschuh, PVC-Handschuhe, Vinyl Handschuhe, Vinylhandschuh, Vinylhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, baumwolle arbeitshandschuh größe 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 2,95* | € 4,64* | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | € 4,95* | ab € 3,53* | € 5,69* | | | | | 20 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 4,27* | € 5,71* | | | | | 22 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,37* | € 8,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|