Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Medio Cut3, Polyurethan-beschichtet Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4018949508828
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     DVE4018949508828
EAN/GTIN:
     4018949508828
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Medio Cut 3« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.1), EN 420 - Ergonomische Passform, eng anliegend - Gute Griffeigenschaften - Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Material: Träger: Polyethylen, Beschichtung: Polyurethan Länge: 220–270 mm Farbe: grau-schwarz- Größe 10 - Schutz nach EN 388 4.3.4.1. / EN 420
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.3.4.1. / EN 420
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
153
10
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,40*
€ 3,12*
2 Tage
94
10
pro Paar
€ 3,95*
ab € 2,42*
€ 3,15*
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,39*
€ 3,19*
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,46*
€ 3,26*
Lager 284
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 2,86*
€ 3,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 2,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 37,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,24*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,09*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,62*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,05*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,78*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,36*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.