Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10
Schnittschutzhandschuh Genua Dry, Nitril, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE4018949508552
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     DVE4018949508552
EAN/GTIN:
     4018949508552
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzhandschuh »Genua Dry« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.5.4.3), EN 420 - Ergonomische Passform, eng anliegend - Gute Griffeigenschaften - Nahtlos zur Vermeidung von Hautreizungen Anwendungsbereiche: Druckindustrie, Elektroindustrie, Entsorgungsbetriebe, Fahrzeug-/Flugzeugbau, Handwerk, Maschinenbau, Transporttechnik, Logistik, Lagerwesen Material: Träger: Polyethylen, Beschichtung: Nitril Länge: 230–270 mm Farbe: schwarz-blau- Größe 10 - Schutz nach EN 388 4.5.4.3. / EN 420
Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 4.5.4.3. / EN 420
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,01*
€ 6,58*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,99*
ab € 5,30*
€ 6,62*
2 Tage
85
10
€ 4,79*
ab € 5,37*
€ 6,69*
10
€ 4,90*
ab € 5,54*
€ 7,12*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 6,68*
€ 8,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 7,97*
€ 9,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 7,55*
€ 8,98
pro Paar
ab 100 Paar
€ 7,33*
€ 8,72
pro Paar
ab 200 Paar
€ 7,08*
€ 8,43
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 6,68*
€ 7,95
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 6,68* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 81,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,91*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,39*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,47*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,52*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,23*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,06*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,36*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,35*
Zubehör
Hase
508595
ab € 10,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.