Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9
Handschuh Temp-Dex Plus 720, Gr. 9
Artikel-Nr.:
     284WZ-DVE3245427201297
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     DVE3245427201297
EAN/GTIN:
     3245427201297
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuh »Temp-Dex Plus 720« - Zulassung/Norm: EN 388 (4.3.4.3), EN 407 (X.2.X.X.X.X) - Spezielle Grip-Beschichtung aus Nitril erleichtert das Arbeiten in mäßig öligen Umgebungen - Strick aus Aramidfasern schützt die Hand vor Schnitten - Tragekomfort und thermische Isolierung durch frottierte Innenseite - Lange Einsatzdauer dank hervorragender Abriebfestigkeit - frei von Silikon und DMF - Temperaturschutz durch Strick - Außen Noppen - Strickbündchen Anwendungsbereiche: Kautschukindustrie, mechanische Industrie Material: Aramidfasern, gekörnte Nitrilbeschichtung Länge: 230–280 mm Farbe: schwarz-orange- Größe 9
Weitere Informationen:
Größe:
9
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, mapa arbeitshandschuhe gr 09, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Handschuh, Handschuhe, Noppenhandschuh, No
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 14,37*
6 Tage
122
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,34*
€ 15,96*
1 Tag
156
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 13,65*
€ 17,33*
2 Tage
680
12
pro Paar
€ 6,99*
ab € 14,45*
€ 17,34*
Lager 284
12
pro Paar
€ 4,80*
ab € 14,76*
€ 17,68*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 17,68*
€ 21,04
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,06*
€ 20,30
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,76*
€ 17,56
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 212,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.