Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Ultrane 551, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Handschuh Ultrane 551, Größe 8
Handschuh Ultrane 551, Größe 8
Artikel-Nr.:
     284WZ-127961
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     551-8
EAN/GTIN:
     3245425514184
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- geeignet für feine Arbeiten in trockenen und leicht verschmutzten Bereichen - bewährter, leichter und flexibler Schutzhandschuh für Präzisionsarbeiten - nahtlos, mit sehr guter Passform für hohen Tragekomfort - dünnes Material für optimales Tastempfinden und ausgezeichnete Fingerfertigkeit - hohe Atmungsaktivität - robuste Beschichtung mit hoher Abriebfestigkeit - zertifiziert nach ÖKO-TEX STANDARD 100 - Größe 8 - Norm EN 388:2003 (4.1.3.1) - Material Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung - Zulassung Kategorie II - Farbe grau
Weitere Informationen:
Größe:
8
Norm:
EN 388:2003 (4.1.3.1)
Material:
Polyamidstrick mit Polyurethan-Teilbeschichtung
Zulassung:
Kategorie II
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Polyethylen Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, ESD Handschuhe, Handschuh, Nitril-Handschuh, Nitrilhandschuh
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
5954
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 0,68*
€ 0,96*
1
pro Paar
€ 4,19*
ab € 0,68*
€ 1,16*
24 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 1,08*
€ 1,47*
28 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,12*
€ 1,51*
Lager 284
1
pro Paar
€ 9,80*
ab € 1,29*
€ 2,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,00*
€ 2,38
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1,74*
€ 2,07
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,52*
€ 1,81
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,29*
€ 1,54
pro Paar
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
500 8
ab € 2,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.