Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün
Handschuh Camatril 730, 310 mm, Gr. 8, grün
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4008198773085
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     DVE4008198773085
EAN/GTIN:
     4008198773085
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuh »Camatril® 730«, grün - Zulassung/Norm: EN 388 (2.1.0.1), EN 374 (AJL) - Gutes Feingefühl - Gute Temperaturbeständigkeit - Hohe mechanische Belastbarkeit - Gute Beständigkeit gegen eine Vielzahl von verschiedenen Gefahrstoffen - Absolut silikonfrei und lackindifferent - Lebensmitteltauglichkeit durch RAL-Zulassung - FDA-zertifiziert - Stulpe - Geraut und velourisiert - AQL (EN 374) 0,65 Anwendungsbereiche: Automobil- und Zulieferindustrie, Petrochemie und Druckereien, Lackierereien, Laborarbeiten, Chemische Industrie, Wartungs- und Reinigungsarbeiten, Lebensmittelindustrie, Verarbeitung von Epoxidharzen Material: Nitril Länge: 300–320 mm Stärke: 0,4 ± 0,05 mm Farbe: grün- Größe 8
Weitere Informationen:
Größe:
8
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuh blau strick, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh kcl, Handschuh, Handschuhe, Synthetikha
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
10
pro Paar
€ 4,90*
ab € 2,81*
€ 2,81*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,31*
€ 2,89*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,50*
€ 2,90*
2 Tage
400
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,45*
€ 3,05*
Lager 284
10
pro Paar
€ 4,80*
ab € 3,12*
€ 3,87*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,74*
€ 4,45
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,58*
€ 4,26
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,12*
€ 3,71
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,31*
Ähnlich
KCL
073011141E
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
ab € 38,06*
Ähnlich
KCL
ab € 31,22*
Ähnlich
KCL
ab € 3,139*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.