Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienschutzh. Camatril, Nitril, Kat.III, 30 cm lang, Gr. 9, 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-158-202
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198773092
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalienschutzhandschuhe Camatril aus Nitril, Kategorie III, 30 cm lang, Gr. 9, 10 Paar
  • Kategorie III, leichter und mechanisch beständiger Chemikalien-Schutzhandschuh aus Nitril
  • velourisiert
  • absolut silikonfrei
  • angeraute Oberfläche
  • lackindifferent
  • lebensmittelecht
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Chemikalienschutz
  • Größe: 9
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Laborarbeiten, Druckerei, Chemische Industrie, Reinigungs- und Wartungsarbeiten, Lebensmittelbe- und verarbeitung
  • Länge außen [mm]: 300
  • Typ: CAMATRIL® VELOURS
  • Verpackungseinheit (VE): 10 Paar
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,073
Weitere Informationen:
Länge Außen:
300 mm
Tiefe Außen:
300 mm
Gewicht:
0,073 kg
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, haushaltshandschuhe nitril gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Chemikalienschutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 374, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5700
10
pro Paar
€ 7,99*
ab € 3,129*
€ 4,269*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 37,73*
€ 50,34*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,34*
€ 59,90
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,10*
€ 53,67
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,76*
€ 52,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 41,46*
€ 49,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 37,73*
€ 44,90
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 3,773* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
730-8
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
ab € 37,87*
Ähnlich
KCL
ab € 31,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.