Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kat.III, grün, Nitril, 310mm, Größe 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-229611
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     073011141E
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730,Kat.III,grün,Nitril,310mm,Größe 11

KCL Chemikalien-Schutzhandschuh Camatril® 730, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 388 Level 3001X, 374-1 Typ A Level AJKLOT, EN 374-5/ISO 16604 (VIRUS), silikonfrei, gute Abrieb-, Stich- und Schnittfestigkeit, beständig gegen Säuren, Laugen, langkettige Alkohole und aliphatische und alicyclische Kohlenwasserstoffe, gute Temperaturbeständigkeit, antibakteriell ausgerüstet, Farbe: grün, Material außen: Nitril, Material innen:velourisiert, ungefüttert, Materialstärke: 0,40 mm, Länge: ca. 310 mm, Größe: 11
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388
Größe 1 - 12:
11,0
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
KCL
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, esd handschuhe kcl, schnittschutzhandschuh, reinigungshandschuh grün, Schutzausrüstungen, Chemikalienhandschuhe, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Chemikalienschutz-Handschuhe, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalienschutz
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,75*
€ 2,75*
19 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,32*
€ 2,94*
3 Tage
255
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,43*
€ 3,08*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 2,41*
€ 3,11*
Lager 114
1
pro Paar
€ 8,00*
ab € 4,64*
€ 6,70*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,70*
€ 7,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,61*
€ 6,68
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 50 Paar
€ 5,34*
€ 6,35
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,64*
€ 5,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
73007
ab € 2,12*
Ähnlich
KCL
073010141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073008141E
ab € 2,11*
Ähnlich
KCL
073009141E
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.