| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4005800173004 Herst.-Nr.: DVE4005800173004 EAN/GTIN: 4005800173004 |
| |
|
| | |
| tesafixH®# 4970 Doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse, zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher. - Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen - Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays - Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung - Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen - Schäumen- und Filzverklebung- Länge 50 m - Breite 50 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Abdeckband, Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, pvc-band, pvc-klebeband tesa, Doppelseitigesklebeband, Klebeband, Steinband |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,60* | ab € 19,33* | € 29,94* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 7,90* | ab € 28,11* | € 41,37* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 27,97* | € 42,90* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Rolle | € 5,87* | ab € 46,16* | € 57,00* | | | | Lager 284 | | | | 6 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 62,14* | € 76,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen | Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 459,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|