Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für doppelseitiges Klebeband 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     847V-15592
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tisch-Abroller für Doppelseitiges Klebeband • Mit Aufwickelvorrichtung für Trägerpapiere • Zum Dosieren von doppelseitigen Vlies-Klebebändern
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Vlies-Klebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebebandabroller 50mm tischgerät, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, Vliesklebebänderspender, Vliesklebebandspender, Handspender, Doppelseitiger spender, Vliesspender, Doppelseitiger Abroller, Vliesklebebandabroller, Vliesabroller, Handabroller, Vliesklebebänderabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,31*
€ 299,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,18*
€ 283,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,34*
€ 243,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
51960-00002
ab € 15,12*
Zubehör
k.A.
ab € 7,40*
Zubehör
k.A.
ab € 9,76*
Zubehör
k.A.
ab € 11,69*
Zubehör
k.A.
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.