Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 50mm, weiss


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04970-00154-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00154-00
EAN/GTIN:
     4005800173004
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 50m x 50mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Menge pro VE:
6
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 19,33*
€ 28,74*
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 39,39*
Lager 42XH2
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 40,98*
17 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 46,24*
€ 54,87*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 45,44334*
€ 55,61334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 40,98*
€ 48,77
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 39,76*
€ 47,31
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 37,26*
€ 44,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 35,88*
€ 42,70
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 33,68*
€ 40,08
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 32,69*
€ 38,90
pro Rolle
ab 576 Rollen
€ 31,15*
€ 37,07
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 28,06*
€ 33,39
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 245,88* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,79*
Zubehör
k.A.
ab € 204,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.