Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelklebeband tesafix 4970 50mm x 50m weiß


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     467-#TESA049700015400
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00154-00
EAN/GTIN:
     4005800173004
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
  • doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse
  • hohe Klebkräfte, sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und sehr beständig gegen Weichmacher
  • für selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
  • zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
  • für Skalen-, Blenden- und Schilderverklebung
  • für Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
  • zum Schäumen und für Filzenverklebung
Weitere Informationen:
Breite:
50 mm
Bruttogewicht:
0.8200 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gesamtdicke:
0,24 mm
Klebkraft:
14,8 N/cm
Klebmasse:
modifiziertes Acrylat
Marke:
Tesa
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbeständigkeit:
70 Grad C (kurzfristig)
Trägermaterial:
PVC
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 19,33*
€ 28,74*
8 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 27,98*
€ 39,39*
7 Tage
unbekannt
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 28,06*
€ 40,98*
Lager 467
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 46,24*
€ 54,87*
6
pro Rolle
Frei Haus
ab € 45,44334*
€ 55,61334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 50,45*
€ 60,04
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 50,44*
€ 60,02
pro Rolle
ab 150 Rollen
€ 50,43*
€ 60,01
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 46,24*
€ 55,03
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 329,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 105,79*
Zubehör
k.A.
ab € 204,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.