Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handabroller für doppelseitiges Klebeband 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-64194
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handabroller Klebeband
Klebeband Handabroller
Klebeabroller
Klebebandabroller
Handabroller - Doppelseitiges Klebeband • Robuste Bauweise • Ideal zum gezielten Auftragen und Abtrennen von doppelseitigen Klebebändern • Mit Aufwickelvorrichtung für Trägerpapiere
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Vlies-Klebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
max. Rollenbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Klebefilmabroller, handabroller klebebandabroller für 50 mm, klebeabroller 50mm, klebebandabroller, Vliesklebebänderspender, Vliesklebebandspender, Handspender, Doppelseitiger spender, Vliesspender, Doppelseitiger Abroller, Vliesklebebandabroller, Vliesabroller, Handabroller, Vliesklebebänderabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,38*
€ 157,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,57*
€ 156,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,63*
€ 149,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,02*
€ 126,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
51960-00002
ab € 15,12*
Zubehör
k.A.
ab € 7,40*
Zubehör
k.A.
ab € 9,76*
Zubehör
k.A.
ab € 11,69*
Zubehör
k.A.
ab € 15,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.