Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Handschuhe uvex profi ergo ENB20A 60147 Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-411410221
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     6014703
EAN/GTIN:
     4048612007846
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Die dichte NBR-Spezialbeschichtung des uvex profi ergo ist beständig gegen Öle und Fette. Mit seinem hochwertigen Baumwoll-Interlock-Futter sorgt er für hohen Tragekomfort, ein angenehmes Haut-Gefühl und ein optimal reguliertes Handschuhklima. Er ist außerdem für die Bedienung von Touch-Displays geeignet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß – gelb
Ausführung:
mit Strickbund
Beschichtung:
Nitril-Kautschuk (NBR)
Wiederverwendung:
Mehrweg (R)
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Allergikerhandschuh, Baumwollhandschuh, Baumwollhandschuhe, Neurodermitis Handschuh, Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, Spaltleder-Handschuhe, Spaltlederhandschuh, Spaltlederhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe uvex gr. 9, antistatik handschuhe, antistatik-handschuhe uvex, arbeitshandschuhe, montagehandschuhe, handschuhe nitril, nitril handschuhe, 6000, 60147
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2004
1
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,71*
€ 3,28*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,74*
€ 3,65*
16 Tage
unbekannt
200
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 4,14*
2 Tage
22
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 2,72*
€ 4,17*
Lager 281
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 4,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,19*
€ 4,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 41,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.