Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe HyFlex 11-800 Gr.9 weiß/grau EN 388 PSA II Nyl.m.Nitrilschaum ANSELL


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-400319324
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     11800090
EAN/GTIN:
     0076490480882
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
nach EN 388 · Kat. II · Material: Nylon · Innenhand beschichtet · Strickbund · vielseitige Lösung für Präzisionsmontagen und allgemeine Arbeiten · perfekte Ausgewogenheit von Komfort, Beweglichkeit und Handschutz · erhöhte Dehnbarkeit und Flexibilität · für Spezialanwendungen geeignet · latexfrei · silikonfrei · antistatisch gem. EN 1149 · Anwendung: Lagerarbeiten, Montage von Haushaltsgeräten, leichte Montagearbeiten, allgemeine Arbeiten

Weitere technische Eigenschaften:
· Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet
· Abriebfestigkeit: 3
· Weiterreißfestigkeit: 3
· Stichfestigkeit: 1
· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1
· Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet
· Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
weiß/grau
Material:
Nylon m.Nitrilschaum
Norm:
EN 388
Ausführung:
Strickbund, Innenhand beschichtet
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Allzweckhandschuh, Allzweckhandschuhe, Universalhandschuh, Universalhandschuhe, Universalschutzhandschuh, allzweckhandschuhe ansell, chemikalienhandschuh einfach, Abriebfestigkeit Level 3, Arbeitshandschuh, Arbeitshandschuhe, Handschuh, Handschutz, Schutzhandschuhe, Strickhandschutz beschichtet, Weiterreißfestigkeit Level 3
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
318
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,04*
€ 2,75*
2 Tage
520
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 2,77*
2 Tage
318
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,87*
€ 2,87*
4 Tage
1158
12
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,28*
€ 2,89*
Lager 281
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 2,14*
€ 2,91*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,91*
€ 3,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,79*
€ 3,32
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,68*
€ 3,19
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 144 Paar
€ 2,45*
€ 2,92
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 34,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
11800100
ab € 1,87*
Ähnlich
Ansell
11800110
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800060
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800070
ab € 1,85*
Ähnlich
Ansell
11800080
ab € 1,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.