Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,8A; 1,06W; SOT23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,8A; 1,06W; SOT23
Transistor: N-MOSFET; unipolar; 60V; 1,8A; 1,06W; SOT23
Artikel-Nr.:
     2805-SI2308BDS-T1-GE3
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     SI2308BDS-T1-GE3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Drain-Source Spannung: 60V
Drainstrom: 1,8A
Widerstand im Leitungszustand: 192mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 1,06W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Gate-Ladung: 2,3nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,00*
ab € 0,142*
€ 0,472*
20
€ 8,95*
ab € 0,20*
€ 0,64*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,277*
€ 0,765*
1 Tag
58238
5
€ 14,99*
ab € 0,203*
€ 0,833*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,765*
€ 0,91035
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,664*
€ 0,79016
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,588*
€ 0,69972
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,515*
€ 0,61285
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,455*
€ 0,54145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,347*
€ 0,41293
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,327*
€ 0,38913
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,277*
€ 0,32963
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,42*
Zubehör
Vishay
SI9945BDY-T1-GE3
ab € 0,391*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.