Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 75Ω; 1,5m; eckiger F-Stecker "quick",beiderseitig; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; 75Ω; 1,5m; eckiger F-Stecker "quick",beiderseitig; weiß
Kabel; 75Ω; 1,5m; eckiger F-Stecker "quick",beiderseitig; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-BQFW-0150
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     67341
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Hersteller: Goobay
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Wellenwiderstand: 75Ω
Außendurchmesser: 5,3mm
Farbe der Isolierung: weiß
Ader-Art: CCS
Aderdurchmesser: 0,5mm
Leitungs-Art: RG59
Schirmaufbau: Al Folie;Geflecht aus Aluminiumdraht;geschirmt zweifach
Kabellänge: 1,5m
Verbindungskabel-Typ: Koaxial Antenne
Bauart Kabel/Anschluss: beiderseitig;eckiger F-Stecker "quick"
Eigenschaften des Verbindungskabels: geschirmte Verbindung
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
662
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 2,04*
Lager 2805
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,35*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,09*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,06*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,39*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
60722
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.