Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic Goobay SAT Winkel Anschlusskabel, F-Quick, 100% geschirmt, Weiß, 1.5 m - F-Stecker (Quick) 90° <=> F-Stecker (Quick) 90° (67341)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1762126
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     67341
EAN/GTIN:
     4040849673412
Suchbegriffe:
F-Stecker
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel

Produkttext

doppelt geschirmtes Koaxialkabel (Al Folienschirmung + Geflecht) Impedanz 75 Ohm . Schirmungsdämpfung : >85 dB Stecker/Stecker zu 100% geschirmt mit Schirmblech

Hauptmerkmale

Technische Details  
Widerstand  75 Ohm
Kabellänge  1,5m
Kabeltyp  Männlich/männlich
Produktfarbe  Weiß
  
Anschlüsse und Schnittstellen  
Anschluss 1  F plug
Anschluss 2  F plug

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Widerstand:
75 Ohm
Kabellänge:
1,5m
Kabeltyp:
Männlich/männlich
Produktfarbe:
Weiß
Anschluss 1:
F plug
Anschluss 2:
F plug
Weitere Suchbegriffe: Sat-Antennenkabel, f-stecker kabel, 67341, wentronic, goobay, geschirmt, fstecker, quick, stecker, gewinkeltes, satantennenkabel, doppelt, winkel, anschlusskabel, fquick, 100%, weiß, antennenkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
662
pro Stück
€ 9,90*
ab € 1,28*
€ 2,04*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,38*
€ 3,35*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,55*
€ 15,09*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 21,01*
€ 29,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,04*
€ 27,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CMYK
HL66624
ab € 2,72*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
62743
ab € 1,19*
Zubehör
Goobay
67290
ab € 1,86*
Zubehör
Goobay
67347
ab € 1,21*
Zubehör
Goobay
70481
ab € 6,39*
Zubehör
Goobay
70567
ab € 6,13*
Zubehör
Goobay
70598
ab € 5,69*
Zubehör
Goobay
60722
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.