Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Goobay 70481 Koaxialkabel 1 m F Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-61180865
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     70481
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
F-Stecker
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel
vergoldet, F-Stecker 90° > F-Stecker 90°
Ideal für hochauflösende Übertragungen (HD-TV, Full HD, Ultra HD (UHD / 4K und höher) bei digitalen SAT-Signalen wie DVB-S und DVB-S2. Zuverlässige Verbindung zwischen Anschluss-/ Multimediadose und dem Empfangsgerät wie Fernseher/ Sat-Receiver/ Kabelmodem/ Kabelrouter etc.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
F
Anschluss 2
F
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Verstärkung
135 dB
Äußerer Manteldurchmesser
8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Sauerstofffreies Kupfer
Leitergröße
1.02 mm
Abschirmungsmaterial
Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
11837
ab € 1,01*
Zubehör
Goobay
27484
ab € 5,89*
Zubehör
Goobay
50747
ab € 0,85*
Zubehör
Goobay
58814
ab € 1,60*
Zubehör
Goobay
67341
ab € 1,28*
Zubehör
Goobay
70483
ab € 6,28*
Zubehör
Goobay
70484
ab € 8,27*
Zubehör
Goobay
70485
ab € 8,07*
Zubehör
Goobay
70490
ab € 10,85*
Zubehör
Goobay
70584
ab € 9,14*
Zubehör
Goobay
70661
ab € 5,36*
Zubehör
Goobay
70672
ab € 10,13*
Zubehör
Goobay
70678
ab € 11,70*
Zubehör
Goobay
71410
ab € 9,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.